Mezcladoras
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
3Q403248
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
Manual agitator Profi RW 1800-2 1800 W M14 160 mm ATIKA
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Q403248
Anchura (mm)
230
Altura (mm)
910
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Longitud (mm)
410
Consumo nominal (W)
1800
Peso de la máquina (kg)
9.21
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
230
Altura (mm)
910
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Longitud (mm)
410
Consumo nominal (W)
1800
Peso de la máquina (kg)
9.21
Inserción de la herramienta
M14
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
150 - 300
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
300 - 650
Diámetro máx. de la guarnición mezcladora (mm)
160
Con garde de mezcla
Sí
Type
RW 1800-2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Q403248
EAN
4004265010947
UBB
500581847760
UNSPSC
22101902
Artículo del fabricante nr
319004