text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 600-90 TECH 600 l/min 10 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Artículo No. 3P871718
Color Otro
Anchura (mm) 15.35
Altura (mm) 31.4
Peso (g) 75
Presión máx. (bar) 10
Potencia del motor (kW) 3
Velocidad de rotación (1/min) 1250
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura (mm) 15.35
Altura (mm) 31.4
Peso (g) 75
Presión máx. (bar) 10
Potencia del motor (kW) 3
Velocidad de rotación (1/min) 1250
Nivel sonoro (dBA) 78
Tipo de motor Eléctrico
Tensión de conexión (V) 400
Frecuencia 50 Hz
Cantidad de suministro (kg) 0.375
Capacidad del depósito (l) 90
Con arranque y parada automáticos
Número de cilindros 2
Con protección del motor
Con muelle de seguridad No
Con válvula de salida
Con purgador de condensados
Conexión de manguera Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Tipo de lubricación Ninguno
Número de conexiones de salida 1
Móvil
Accionamiento Caja en V
Con válvula antirretorno No
Tamaño de conexión salida Otro
Type 25126001, Aerotec 600-90 TECH

Números de artículo

Artículo No. 3P871718
EAN 4260135777468
UBB 500581854501
UNSPSC 40151601
Artículo del fabricante nr 2013220
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.