text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Ideal plate shears D08 length 230 mm ERDI


Special flat cutter head enables cutting in narrowest radius. For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Artículo No. 3O981256
Longitud 230
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1.2
Modelo recto
Marca Erdi
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 230
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1.2
Modelo recto
Marca Erdi

Descripción

Special flat cutter head enables cutting in narrowest radius. For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Números de artículo

Artículo No. 3O981256
UBB 500719112624
UNSPSC 27111507
Artículo del fabricante nr D08
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.