Lavadora a presión
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
3M293522
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
High-pressure cleaner C 110.7-5 X-tra 310/440 l/h 10-110 bar 1.4 kW NILFISK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3M293522
Anchura
295
Altura
660
Longitud del cable (m)
5
Potencia del motor
1.4
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud
260
Temperatura máx. de alimentación (°C)
40
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
295
Altura
660
Longitud del cable (m)
5
Potencia del motor
1.4
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud
260
Temperatura máx. de alimentación (°C)
40
Tensión de conexión (V)
240
Frecuencia
50 Hz
Con depósito de detergente
Sí
Presión máx. de funcionamiento
110
Capacidad máx. (l/min)
440
Móvil
No
Type
C 110.7-5 X-TRA EU
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3M293522
EAN
5715492181261
UBB
500581784062
UNSPSC
47121805
Artículo del fabricante nr
128470921