Grifos manuales
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
3J541598
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
MANGUITO RUKO M4X0,7 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3J541598
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
45
Número de piezas
3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
0.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
45
Número de piezas
3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
0.7
Tamaño de rosca
4
Material de corte
HSS
Tamaño de rosca (métrica)
4 - 4
Llave cuadrada (mm)
3.4
Rosca a izquierdas
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3J541598
EAN
4007140023773
UBB
500581763769
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
230040