text.skipToContent text.skipToNavigation

Vertical clamp STC-VH size 50 horizontal base BESSEY

Artículo No. 3I736774
Altura 162
Fuerza de tracción máx. (N) 2500
Ajustable
Tipo Abrazadera de palanca de acción vertical
Envergadura (mm) 40 - 40

Especificaciones

Altura 162
Fuerza de tracción máx. (N) 2500
Ajustable
Tipo Abrazadera de palanca de acción vertical
Envergadura (mm) 40 - 40

Descripción

Palanca en posición de sujeción vertical. Ajuste automático y sin fisuras de la altura de sujeción hasta 35 mm con fuerza de sujeción casi constante - sin cambio manual de la posición del tornillo de presión. Fuerza de sujeción ajustable hasta 2.500 N, en función del tornillo de ajuste en la articulación. Robusta chapa de acero templado para una mayor vida útil. Patrón de agujeros de la placa base adecuado para milímetros y pulgadas. Empuñadura de plástico bicomponente de alta calidad, resistente al aceite.

Números de artículo

Artículo No. 3I736774
EAN 4008158036991
UBB 500655946860
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr STC-VH50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.