Power Tools
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
3I077363
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
Promataint/plaster stirrer mixingaddle dm 100 mm length 600 mm 20 kg hexagon, AF 10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3I077363
Longitud total (mm)
600
Diámetro de la cesta (mm)
100
Cantidad de material agitable (kg)
20 - 20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
600
Diámetro de la cesta (mm)
100
Cantidad de material agitable (kg)
20 - 20
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3I077363
EAN
4015448479147
UBB
500581751889
UNSPSC
22101902
Artículo del fabricante nr
4000816564