Válvulas
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
3H274010
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
Brass ball valve VALVE LINE 41.91 mm G 1 1/4 inch inner/inner DN 30.5 mm RIEGLER
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3H274010
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Rosca interna métrica
Clase de calidad
Otro
Carcasa de material
Latón
Bola de protección de superficie
Niquelado
Diámetro nominal conexión 2
Otro
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar)
25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Rosca interna métrica
Clase de calidad
Otro
Carcasa de material
Latón
Bola de protección de superficie
Niquelado
Diámetro nominal conexión 2
Otro
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar)
25
Temperatura del fluido (continua)
-20-100
Diámetro nominal conexión 1
1 1/4 pulgada (32)
Carcasa de protección de superficie
Niquelado
Material bola
Latón
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H274010
EAN
4047322074278
UBB
500581721361
UNSPSC
40141613
Artículo del fabricante nr
115716