Luces de trabajo
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
3C263079
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
Work/machinery light 9 W 750 lm IP64 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3C263079
Clase de protección
II
Anchura
90
Tipo de tensión
C.A.
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
9.5 - 9.5
Tipo de soporte/base
Placa para atornillar
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Longitud
95
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
II
Anchura
90
Tipo de tensión
C.A.
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
9.5 - 9.5
Tipo de soporte/base
Placa para atornillar
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Longitud
95
Altura/profundidad (mm)
765
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Tensión nominal (V)
230 - 230
Grado de protección (IP)
IP64
Con fuente de luz
Sí
Con balastos
No
Temperatura de color (K)
6400 - 6400
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
1140
Model
LED Pro
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C263079
EAN
4003644016686
UBB
500581659322
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
ML1209