Ruedas de apoyo
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
3C094005
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
Spare wheel wheel dm 160 mm load cap. 600 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3C094005
Anchura (mm)
50
Diámetro (mm)
160
Capacidad de soporte de carga (kg)
600
Diámetro del eje (mm)
20
Banda de rodadura del material
Otro
Longitud del buje (mm)
60
Rodamiento
Cojinete de bolas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
50
Diámetro (mm)
160
Capacidad de soporte de carga (kg)
600
Diámetro del eje (mm)
20
Banda de rodadura del material
Otro
Longitud del buje (mm)
60
Rodamiento
Cojinete de bolas
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C094005
EAN
4021885031985
UBB
500581657839
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
B90.160