text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 80 mm load cap. 130 kg polyamide, white axle dm 12 mm PROMAT


Artículo No. 3A010276
Anchura (mm) 30
Diámetro (mm) 80
Capacidad de soporte de carga (kg) 130
Diámetro del eje (mm) 12
Modelo de rueda Otro
Banda de rodadura del material Otro
Longitud del buje (mm) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura (mm) 30
Diámetro (mm) 80
Capacidad de soporte de carga (kg) 130
Diámetro del eje (mm) 12
Modelo de rueda Otro
Banda de rodadura del material Otro
Longitud del buje (mm) 40
Rodamiento Rodamiento de agujas

Números de artículo

Artículo No. 3A010276
EAN 4260390221683
UBB 500581636064
UNSPSC 31162702
Artículo del fabricante nr 3000276072
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.