text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador simples DIN ≈11024 Acero muelle Cincado pasivado amarillo 9 (=8 MM)

Artículo No.
Diámetro
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Especificaciones

Diámetro 9 mm
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

d1 9
d3 8
d4 28
D (mm) 9
Para eje ø d2 30
Para eje ø d2≤ 45
L1 110
L2 55

Estándares

DIN ≈11024

Números de artículo

Artículo No. 39610.080.001
EAN 8715492822772
UBB 950359115363
UNSPSC 31163204

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.