Fijaciones
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
2Y288540
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
Push-pull type toggle clamp size 25 1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2Y288540
Fuerza de tracción máx. (N)
2500
Tipo
Abrazadera de palanca tipo push-pull
Envergadura (mm)
35 - 35
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Fuerza de tracción máx. (N)
2500
Tipo
Abrazadera de palanca tipo push-pull
Envergadura (mm)
35 - 35
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para utilizar en mesas multifunción como Festool MFT y Sortimo WorkMo con un diámetro de orificio de 20 mm y un grosor de placa de mín. 19 mm a máx. 25 mm. 25 mm
Números de artículo
Artículo No.
2Y288540
EAN
4008158040325
UBB
500682475636
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
STC-IHH25-T20