Accesorios
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
2X303604
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
CEE adapter 32A, 400V, 6h IP44
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2X303604
Número de polos
5
Material
plástico
Amperaje según IEC (A)
32
Ángulo del enchufe
Derecho
Grado de protección (IP)
IP44
Modelo militar
No
Posición de la hora del reloj (h)
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número de polos
5
Material
plástico
Amperaje según IEC (A)
32
Ángulo del enchufe
Derecho
Grado de protección (IP)
IP44
Modelo militar
No
Posición de la hora del reloj (h)
6
Color de identificación
Red
Tensión según EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rojo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2X303604
EAN
9003399229763
UBB
500581594636
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
943.6422