text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 782 x W 585 x H 410 mm 157 l with hinged catches and stacking co


Artículo No. 2W190638
Color Otro
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta
Material Aluminio
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 160
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta
Material Aluminio
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 160
Transparente No
Con cerradura
Anchura interior (mm) 550
Altura interior (mm) 380
Anchura exterior (mm) 585
Altura exterior (mm) 410
Profundidad exterior (mm) 780
Profundidad interior (mm) 750

Números de artículo

Artículo No. 2W190638
EAN 4054773023519
UBB 500581613378
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr D157
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.