Alicates para remaches
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
2V933060
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
Pneumatic blind riveter 9037N-2 14700 N 3-6.4 mm HAZET
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2V933060
Peso de la máquina (kg)
2.11
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Fuerza de ajuste (N)
14700
Inserción de la herramienta (mm)
6.4
Para tipo de remache
Otro
Volumen de aire necesario (l/min)
2.64
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso de la máquina (kg)
2.11
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Fuerza de ajuste (N)
14700
Inserción de la herramienta (mm)
6.4
Para tipo de remache
Otro
Volumen de aire necesario (l/min)
2.64
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2V933060
EAN
4000896205578
UBB
500581624185
UNSPSC
31162201
Artículo del fabricante nr
9037N-2