Polvo y ventilación
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
2V878642
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
Wet and dry vacuum cleaner eCraft PL-1422 EWR 1400 W 4260 l/min 255 mbar 22 l STARMIX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2V878642
Anchura
380
Altura
505
Profundidad
370
Volumen del depósito (l)
22
Longitud del cable (m)
6
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
6.3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
380
Altura
505
Profundidad
370
Volumen del depósito (l)
22
Longitud del cable (m)
6
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
6.3
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Nivel de potencia acústica
72
Tensión
230 - 230
Color básico
Otro
Presión negativa máx. (mbar)
255
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s)
71
Frecuencia
50 Hz
Longitud manguera aspiración (m)
2.5
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
L
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2V878642
EAN
4011240102566
UBB
500581623682
UNSPSC
47121604
Artículo del fabricante nr
4000897144