Grapas de puerta y placa
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
2U703369
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
Door jamb lining clamp clamping range 565–1010 mm BESSEY
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2U703369
Envergadura (mm)
560 - 1010
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Envergadura (mm)
560 - 1010
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Sujeta y apoya con suavidad y precisión el revestimiento de la puerta durante el relleno de espuma de la junta de la pared. Tubo telescópico cuadrado de aluminio anodizado con escala en mm y tornillo de ajuste para trabajos de precisión. Placa de presión en forma de cruz con elementos de sujeción intercambiables para profundidades de marco de 6 a 13 cm o de 13 a 30 cm. Soporte de sujeción extraíble con superficies de sujeción aumentadas y escuadras extraíbles para insertar el marco de la puerta de forma segura y sencilla.
Números de artículo
Artículo No.
2U703369
EAN
4008158001302
UBB
500655961786
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
TU