text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp metal/plastic silver max. height 380 mm with table clamp with LED


Artículo No. 2T869630
Método de montaje Reprimición
Clase de protección II
Carcasa de color Silver
Tipo de tensión C.A.
Con regulador de intensidad No
Con toma de corriente No
Ajustable
Embalado por 1

Especificaciones

Método de montaje Reprimición
Clase de protección II
Carcasa de color Silver
Tipo de tensión C.A.
Con regulador de intensidad No
Con toma de corriente No
Ajustable
Con interruptor
Plegable
Longitud (mm) 340
Altura/profundidad (mm) 420
Carcasa de material Otro
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Tipo de luminaria Luminaria de escritorio
Conexión eléctrica con sistema de conectores
Tapa de material Sin cobertura
Tensión nominal (V) 220 - 240
Con fuente de luz
Adecuado para el número de lámparas 1
Con balastos No
Temperatura de color (K) 6500 - 6500
Potencia máx. del sistema (W) 9
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 860
Color de la luz Blanco
Compatible con IFTTT No
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 10000
Regulación 0-10 V No
Regulación 1-10 V No
Regulación DALI No
Regulación DMX No
Potenciómetro de regulación (integrado) No
Regulación LineSwitch No
Sistema de regulación propio del fabricante No
Regulación por modulación de la tensión de red No
Corte de fase de regulación No
Corte de la fase de regulación No
Regulación programable No
Regulación RF No
Regulación Reducción de onda sinusoidal No
Regulación Touch and Dim No
Regulación Zigbee No
Regulación con pulsador No
Sin función de regulación
Regulación DSI No
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Temperatura de color ajustable No
Flujo luminoso regulable No
Ángulo del haz regulable No
Balastos intercambiables No
Altura regulable

Números de artículo

Artículo No. 2T869630
EAN 4002390057189
UBB 500581549770
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 8203595
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.