text.skipToContent text.skipToNavigation

Mortar stirrer MK 140 mm 590 mm 20-40 kg M14 COLLOMIX


Artículo No. 2L155851
Longitud total (mm) 590
Diámetro de la cesta (mm) 140
Cantidad de material agitable (kg) 20 - 40
Model MK 140 M
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 590
Diámetro de la cesta (mm) 140
Cantidad de material agitable (kg) 20 - 40
Model MK 140 M

Números de artículo

Artículo No. 2L155851
EAN 4011024417497
UBB 500581473286
UNSPSC 22101902
Artículo del fabricante nr 41749-000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.