Mezcladoras
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
2L140002
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
Stirrer WK mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 15-25 kg HEXAFIX® COLLOMIX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2L140002
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
120
Cantidad de material agitable (kg)
15 - 25
Model
WK 120 HF
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
120
Cantidad de material agitable (kg)
15 - 25
Model
WK 120 HF
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L140002
EAN
4011024401120
UBB
500581473021
UNSPSC
22101902
Artículo del fabricante nr
40112-000