Amoladoras
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
2K527788
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
Bench grinder GU 15 150 x 20 x 16 mm 450 W 2850 min-¹ OPTI-GRIND
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2K527788
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Consumo nominal (W)
450
Diámetro de la piedra de amolar (mm)
150
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2850 - 2850
Type
OPTIgrind GU 15
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Consumo nominal (W)
450
Diámetro de la piedra de amolar (mm)
150
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2850 - 2850
Type
OPTIgrind GU 15
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2K527788
EAN
4030635028809
UBB
500581441846
UNSPSC
27112704
Artículo del fabricante nr
3101505