text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Aluminium box L 595 x W 390 x H 380 mm 70 l with hinged catch and cylinder lock


Artículo No. 2I444867
Protección de la superficie Forrado de plástico
Volumen (ml) 70
Con tapa de cubierta No
Material Aluminio
Con asa
Apilable No
Carga neta admisible (kg) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Forrado de plástico
Volumen (ml) 70
Con tapa de cubierta No
Material Aluminio
Con asa
Apilable No
Carga neta admisible (kg) 40
Transparente No
Con cerradura
Anchura exterior (mm) 390
Altura exterior (mm) 380

Números de artículo

Artículo No. 2I444867
EAN 4015448715023
UBB 500581416517
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 9000447952
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.