Ruedas de apoyo
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
2H725681
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
Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 300 kg polyamide, white axle dm 20 mm PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2H725681
Anchura (mm)
50
Diámetro (mm)
150
Capacidad de soporte de carga (kg)
300
Diámetro del eje (mm)
20
Modelo de rueda
Otro
Banda de rodadura del material
Otro
Longitud del buje (mm)
59
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
50
Diámetro (mm)
150
Capacidad de soporte de carga (kg)
300
Diámetro del eje (mm)
20
Modelo de rueda
Otro
Banda de rodadura del material
Otro
Longitud del buje (mm)
59
Rodamiento
Rodamiento de agujas
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2H725681
EAN
4260475217150
UBB
500581402574
UNSPSC
31162702
Artículo del fabricante nr
3000276075