Grapas angulares
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
2H357403
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
Mitre clamp system 22.5 / 30 / 45 / 60 deg max. clamping range 100 mm BESSEY
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2H357403
Ángulo (°)
60 - 60
Distancia de sujeción (mm)
100
Material mordazas
Otro
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ángulo (°)
60 - 60
Distancia de sujeción (mm)
100
Material mordazas
Otro
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Sistema de inglete para ángulos de 22,5°, 30°, 45° y 60°. Presión uniforme en el inglete. El adaptador de ángulo se puede cambiar sin herramientas. Práctico accesorio para las abrazaderas de tornillo BESSEY TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS, DUO y EZL/EZXL
Números de artículo
Artículo No.
2H357403
EAN
4008158032030
UBB
500656094843
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
MCX