text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box Mini L 600 x W 400 x H 240 mm 42 l with hinged catch ZARGES


Artículo No. 2D407763
Color Otro
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 42
Con tapa de cubierta
Material Aluminio
Con asa
Apilable
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 42
Con tapa de cubierta
Material Aluminio
Con asa
Apilable
Transparente No
Con cerradura
Anchura interior (mm) 350
Altura interior (mm) 220
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 240
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 550

Números de artículo

Artículo No. 2D407763
EAN 4003866408610
UBB 500581323879
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 40861
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.