Luces de trabajo
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
2B594923
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
Desk lamp black/anthracite plastic stand and table clamp with LED
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2B594923
Método de montaje
Reprimición
Color de la carcasa
Negro
Tipo de tensión
C.A.
Con regulador de intensidad
No
Con toma de corriente
Sí
Ajustable
Sí
Plegable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Método de montaje
Reprimición
Color de la carcasa
Negro
Tipo de tensión
C.A.
Con regulador de intensidad
No
Con toma de corriente
Sí
Ajustable
Sí
Plegable
Sí
Carcasa de material
plástico
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Tipo de luminaria
Luminaria de escritorio
Conexión eléctrica con sistema de conectores
Sí
Tapa de material
Sin cobertura
Tensión nominal (V)
230 - 230
Con fuente de luz
Sí
Adecuado para el número de lámparas
55
Con balastos
No
Temperatura de color (K)
4200 - 4200
Potencia máx. del sistema (W)
11
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
1030
Color de la luz
Blanco
Compatible con IFTTT
No
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
16000
Regulación 0-10 V
No
Regulación 1-10 V
No
Regulación DALI
No
Regulación DMX
No
Potenciómetro de regulación (integrado)
No
Regulación LineSwitch
No
Sistema de regulación propio del fabricante
No
Regulación por modulación de la tensión de red
No
Corte de fase de regulación
No
Corte de la fase de regulación
No
Regulación programable
No
Regulación RF
No
Regulación Reducción de onda sinusoidal
No
Regulación Touch and Dim
No
Regulación Zigbee
No
Regulación con pulsador
No
Sin función de regulación
Sí
Regulación DSI
No
Compatible con Apple HomeKit
No
Compatible con Google Assistant
No
Compatible con Amazon Alexa
No
Temperatura de color ajustable
No
Flujo luminoso regulable
No
Ángulo del haz regulable
No
Balastos intercambiables
No
Altura regulable
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2B594923
EAN
4007735915001
UBB
500581294906
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
915 LED