Válvulas
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
2B298767
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
Brass ball valve VALVE LINE 26.44 mm G 3/4 inch inner/inner DN 19.0 mm RIEGLER
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2B298767
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Rosca interna métrica
Clase de calidad
Otro
Carcasa de material
Latón
Bola de protección de superficie
Niquelado
Diámetro nominal conexión 2
Otro
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar)
25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Rosca interna métrica
Clase de calidad
Otro
Carcasa de material
Latón
Bola de protección de superficie
Niquelado
Diámetro nominal conexión 2
Otro
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar)
25
Temperatura del fluido (continua)
-20-100
Diámetro nominal conexión 1
3/4 pulgada (20)
Carcasa de protección de superficie
Niquelado
Material bola
Latón
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2B298767
EAN
4047322074254
UBB
500581290789
UNSPSC
40141613
Artículo del fabricante nr
115714