text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica ranurada con apoyo DIN 923 Acero Sin revestimiento 4.8 M5X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 12 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.

Dimensiones

b 7
d-D M5
dk (max.) 11
ds (h9) 7
k 2.7
L (mm) 12
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Estándares

DIN 923

Números de artículo

Artículo No. 24991.050.012
EAN 8717077228757
UBB 500648257920
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.