text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 1/8 9.73 mm EWO


Artículo No. 1Z850180
Forma Acoplamiento recto
Material Latón
Diámetro del conector de la manguera (mm) 7.2
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Con válvula de cierre automático No
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 1/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Acoplamiento recto
Material Latón
Diámetro del conector de la manguera (mm) 7.2
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Con válvula de cierre automático No
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 1/8 de pulgada
Model OK

Números de artículo

Artículo No. 1Z850180
EAN 4030875121902
UBB 500581317939
UNSPSC 40141720
Artículo del fabricante nr 308.028
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.