Hose Technology
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
1X911320
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
NBR multi-purpose hose internal dm 19 mm wall thickness 4.5 mm length 40 m PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1X911320
Grosor de la pared (mm)
4.5
Material incrustación
Textile
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
NBR/PVC
Material pared exterior
NBR/PVC
Color de la pared interior
Negro
Diámetro nominal
3/4 pulgada (20)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
4.5
Material incrustación
Textile
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
NBR/PVC
Material pared exterior
NBR/PVC
Color de la pared interior
Negro
Diámetro nominal
3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar)
60
Pared interior eléctricamente conductora
Sí
Color de la pared exterior
Negro
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1X911320
EAN
4045998162671
UBB
500581284279
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
4000310031