Accesorios
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
1W179412
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
CEE plug 32 A 400 V 6 h
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1W179412
Entrada de cable
Tuerca prensaestopas
Número de polos
5
Material
plástico
Amperaje según IEC (A)
32
Sistema de conexión
Terminal atornillado
Ángulo del enchufe
Derecho
Material de contacto
CuZn
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Entrada de cable
Tuerca prensaestopas
Número de polos
5
Material
plástico
Amperaje según IEC (A)
32
Sistema de conexión
Terminal atornillado
Ángulo del enchufe
Derecho
Material de contacto
CuZn
Grado de protección (IP)
IP44
Modelo militar
No
Posición de la hora del reloj (h)
6
Color de identificación
Red
Tensión según EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rojo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1W179412
EAN
4028232107393
UBB
500581237418
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
673.256