text.skipToContent text.skipToNavigation

Soap dispenser Tork 561000 H211xW112xD114approx.mm 475 ml white TORK


Artículo No. 1V842392
Anchura (mm) 112
Altura (mm) 211
Profundidad (mm) 114
Protección de la superficie Sin tratar
Volumen del depósito (l) 475
Sin contacto No
Montaje Muro
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura (mm) 112
Altura (mm) 211
Profundidad (mm) 114
Protección de la superficie Sin tratar
Volumen del depósito (l) 475
Sin contacto No
Montaje Muro
Con material de montaje
Transparente No
Forma básica Otro
Unidad de control de protección de superficies Otro
Tipo de jabón Jabón líquido
Soporte/carcasa del material plástico
Alimentación por batería No
Perfil Otro
Fijación oculta
Con seguridad antirrobo No
Forma de diseño Soltero
Bomba de material (elemento de control) Otro
Color de acento Blanco
Tratamiento antibacteriano No
Vaso No
Conjunto superficie/lavabo No
Diseño de roseta de recubrimiento Otro
Material botella Otro
Color del soporte Blanco
Con tapa intercambiable/decoración de roseta No
Tratamiento de superficie Sin tratar

Números de artículo

Artículo No. 1V842392
UBB 500719684606
UNSPSC 47130000
Artículo del fabricante nr 561000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.