text.skipToContent text.skipToNavigation

Paste dispenser H290xW140xD151approx.mm 2.5 l transparent DIVERSEY


Artículo No. 1U100695
Anchura (mm) 140
Altura (mm) 290
Profundidad (mm) 151
Protección de la superficie Otro
Volumen del depósito (l) 2500
Sin contacto No
Montaje Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura (mm) 140
Altura (mm) 290
Profundidad (mm) 151
Protección de la superficie Otro
Volumen del depósito (l) 2500
Sin contacto No
Montaje Otro
Con material de montaje
Transparente
Forma básica Otro
Unidad de control de protección de superficies Otro
Soporte/carcasa del material Otro
Alimentación por batería No
Perfil Otro
Fijación oculta No
Con seguridad antirrobo No
Forma de diseño Soltero
Bomba de material (elemento de control) Otro
Color de acento Otro
Tratamiento antibacteriano No
Vaso No
Conjunto superficie/lavabo No
Diseño de roseta de recubrimiento Otro
Material botella Otro
Color del soporte Otro
Con tapa intercambiable/decoración de roseta No
Tratamiento de superficie Otro

Números de artículo

Artículo No. 1U100695
EAN 4008385964623
UBB 500581219358
UNSPSC 73101612
Artículo del fabricante nr 194259 T1-FIX
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.