Cajas de mitra
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
1Q940609
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
Mitre saw blade L 560 mm max. cutting H 95 mm die cast STANLEY
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1Q940609
Longitud de la hoja de sierra (mm)
560
Anchura de la hoja (mm)
40
Longitud de la hoja (cm)
560
Anchura de corte (mm)
170
Altura de corte (mm)
95
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja de sierra (mm)
560
Anchura de la hoja (mm)
40
Longitud de la hoja (cm)
560
Anchura de corte (mm)
170
Altura de corte (mm)
95
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Q940609
EAN
3253561208003
UBB
500656543088
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
1-20-800