text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner Silent 70 l/min 8 bar 0.3 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Artículo No. 1Q719864
Color Otro
Anchura (mm) 13.38
Altura (mm) 12.5
Peso (g) 6
Presión máx. (bar) 8
Potencia del motor (kW) 0.3
Velocidad de rotación (1/min) 2750
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura (mm) 13.38
Altura (mm) 12.5
Peso (g) 6
Presión máx. (bar) 8
Potencia del motor (kW) 0.3
Velocidad de rotación (1/min) 2750
Nivel sonoro (dBA) 68
Tipo de motor Eléctrico
Tensión de conexión (V) 230
Frecuencia 50 Hz
Cantidad de suministro (kg) 0.055
Capacidad del depósito (l) 6
Con arranque y parada automáticos
Número de cilindros 1
Con protección del motor
Con muelle de seguridad No
Con válvula de salida
Con purgador de condensados No
Conexión de manguera Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Tipo de lubricación Ninguno
Número de conexiones de salida 1
Móvil
Accionamiento Direct
Con válvula antirretorno
Tamaño de conexión salida Otro
Type 25110701, Aerotec Airliner SILENT

Números de artículo

Artículo No. 1Q719864
EAN 4260405389834
UBB 500581175451
UNSPSC 40151601
Artículo del fabricante nr 20160426
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.