Accesorios para armarios de almacenaje
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
1Q033028
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
Aluminium box L 432 x W 335 x H 275 mm 29 l with lever clamp latches with bores
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Q033028
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
50
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
50
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
300
Altura interior (mm)
245
Anchura exterior (mm)
335
Altura exterior (mm)
275
Profundidad exterior (mm)
432
Profundidad interior (mm)
400
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Q033028
EAN
4054773023663
UBB
500581149555
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
C29