text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 310-50 FC 280 l/min 10 bar 1.8 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC


Cikkszám 1P664046
Szín Egyéb
Szélesség (mm) 12.79
Magasság (mm) 27.5
Súly (g) 38
Maximális nyomás (bar) 10
Motor teljesítménye (kW) 1.8
Forgási sebesség (1/min) 2800
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség (mm) 12.79
Magasság (mm) 27.5
Súly (g) 38
Maximális nyomás (bar) 10
Motor teljesítménye (kW) 1.8
Forgási sebesség (1/min) 2800
Hangteljesítmény szintje (dBA) 78
Motor típusa Elektromos
Csatlakozási feszültség (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Szállítási mennyiség (kg) 0.17
Tartály kapacitása (l) 50
Automatikus indítással/leállítással Igen
Hengerek száma 1
Motorvédelemmel Igen
Rugós védelemmel Nem
Kimeneti szeleppel Igen
Kondenzátum leeresztővel Nem
Tömlőcsatlakozás Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Kenés típusa Olaj kenéssel
Kimenő csatlakozások száma 1
Mozgatható Igen
Hajtás Direct
Visszacsapó szeleppel Nem
Csatlakozási méret kimenet Egyéb
Type 25111811, Aerotec 310-50 FC

Cikkszámok

Cikkszám 1P664046
EAN 4260135776751
UBB 500581157475
UNSPSC 40151601
Gyártó cikksz 2010157
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.