Accesorios para armarios de almacenaje
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
1O345502
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
Aluminium box L 582 x W 385 x H 262 mm 47 l with lever clamp latches with bores
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1O345502
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
80
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
80
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
350
Altura interior (mm)
245
Anchura exterior (mm)
385
Altura exterior (mm)
262
Profundidad exterior (mm)
582
Profundidad interior (mm)
550
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1O345502
EAN
4054773023670
UBB
500581142782
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
C47