Power Tools
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
1L056762
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
Promat Mortar stirrer 160 mm 600 mm 60 kg M14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1L056762
Longitud total (mm)
600
Diámetro de la cesta (mm)
160
Cantidad de material agitable (kg)
60 - 60
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
600
Diámetro de la cesta (mm)
160
Cantidad de material agitable (kg)
60 - 60
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1L056762
EAN
4015448479208
UBB
500581092110
UNSPSC
22101902
Artículo del fabricante nr
4000816576