text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter MM 5-2 0.1 mV-600 V AC/DC TRUE RMS BENNING


Multímetro digital Benning MM 5-2 True RMS. Pantalla digital. Pantalla LCD de 4 dígitos (6000 puntos). Con retroiluminación de pantalla. Resolución mínima tensión continua 0,1 mV. Máx. Rango de medición de tensión CC 600 V. Resolución mínima de tensión alterna 0,1 mV. Máx. Rango de medición de tensión CA 600 V. Resolución mínima de corriente continua 0,

Artículo No. 1G834342
Memoria de valores medidos No
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Embalado por 1

Especificaciones

Memoria de valores medidos No
Indicación Digital
Selección del rango de medición Automático
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Rango de medición de la resistencia de aislamiento (MOhm) ['0', '0']
Interfaz No
Medición de la capacitancia
Medición de frecuencia
Con medición de decibelios (dB) No
Retención de datos
Interfaz IR No
Versión antideflagrante No
Indicador gráfico de barras analógico No
Interfaz Bluetooth No
Prueba de resistencia/prueba de diodo
Medición de inductancia No
Resolución mínima, tensión continua 0.1 mV
Resolución mínima, tensión alterna 0.1 mV
Resolución mínima, corriente alterna Otro
Resolución mínima, resistencia 0.1 Ohm
Con medición de conductividad No
Rango de medición de tensión máx., CA (V) 600
Rango de medición de tensión máx., CC (V) 600
Máx. rango de medición de corriente, CA (A) 10
Máx. rango de medición de corriente, CC (A) 10
Máx. rango de medición de resistencia (MOhm) 40
Memorización de valores máx. No
Visualización múltiple No
Categoría de circuito de medición CAT IV
Memoria valor mín. No
Tensión nominal de prueba 100 V No
Tensión nominal de prueba 1000 V No
Tensión nominal de prueba 250 V No
Tensión nominal de prueba 500 V No
Medición del valor relativo
Memoria de valor pico
Medición del ciclo de trabajo No
Grado de protección (IP) IP30
Medición de temperatura
Máx. rango de medición de temperatura (°C) 400
Máx. rango de medición de capacitancia (µF) 1000
Rango de medición de frecuencia máx. (kHz) 50
Resolución mínima, frecuencia Otro
Visualización de gráfico de barras analógico/logarítmico No
Medición de miliohmios con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin) No
Medición de temperatura RTD No
Medición de temperatura TC No
Tensión nominal de prueba 10 V No
Tensión nominal de prueba 50 V No
Medición de la longitud del cable No
Prueba de simetría del cable para conexiones de dos hilos a-b-E No
Medición de potencia y energía No
Análisis de armónicos/calidad de la energía No
Medición de la velocidad de rotación No
Interruptor automático No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 300
Con retroiluminación de pantalla

Descripción

Multímetro digital Benning MM 5-2 True RMS. Pantalla digital. Pantalla LCD de 4 dígitos (6000 puntos). Con retroiluminación de pantalla. Resolución mínima tensión continua 0,1 mV. Máx. Rango de medición de tensión CC 600 V. Resolución mínima de tensión alterna 0,1 mV. Máx. Rango de medición de tensión CA 600 V. Resolución mínima de corriente continua 0,1 µA. Máx. Rango de medición de corriente continua 10 A. Resolución más baja de corriente alterna 1000 µA. Máx. Rango de medición de corriente CA 10 A. Resolución mínima de resistencia 0,1 Ohm. Máx. Rango de medición de resistencia 40 MOhm. Resolución mínima de capacitancia 0,00001 µF. Máx. Rango de medición de capacitancia 1000 µF. Medición de capacitancia sí. Frecuencia de resolución más baja 0,01 Hz. Máx. Rango de medición de frecuencia 50 kHz. Medición de frecuencia sí. Resolución mínima de temperatura 0,1 °C. Máx. Rango de medición de temperatura 400 °C. Medición de temperatura -40 °C - +400 °C. Medición de temperatura sí. Rangos de medición de microamperios (400,0 µA CC/ 4000 µA CC) para medición de corriente de ionización en sistemas de calefacción. Prueba de continuidad/prueba de diodos sí. Prueba de continuidad (30 Ohm) (LED rojo/zumbador)/prueba de diodo (1,5 V). Medición del valor eficaz verdadero (TRMS) sí. El sensor de tensión integrado señala las tensiones de fase y las roturas de cable en cables sin contacto (óptico). Prueba de fase unipolar. Selección automática del rango de medición. Desconexión automática. Indicador automático de batería baja. Memoria de valores instantáneos (retención de datos) sí. Memoria de valor de pico PEAK. Medición del valor relativo REL. Categoría del circuito de medida Cat IV. Máx. Categoría de circuito de medición de tensión 300 V. Categoría del circuito de medición Cat III. Circuito de medición de tensión categoría 600 V. Incluye marco de protección de goma con colgador magnético, bolsa, 2 pilas Micro/ AAA/ LR03 de 1,5 V, cables de prueba, sensor de temperatura de cable, fusible de 15 A (10149447).

Números de artículo

Artículo No. 1G834342
EAN 4014651440715
UBB 500581074217
UNSPSC 41113630
Artículo del fabricante nr 044071
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.