Luces de trabajo
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
1F141346
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
Rechargeable portable searchlight HS5R 3.7 V 2,600 mAh Li-ion ANSMANN
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1F141346
Clase de protección
III
Anchura
104
Color de la carcasa
Negro
Tipo de tensión
Corriente continua
Recargable
Sí
Circuito de carga incorporado
Sí
Longitud
214
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
III
Anchura
104
Color de la carcasa
Negro
Tipo de tensión
Corriente continua
Recargable
Sí
Circuito de carga incorporado
Sí
Longitud
214
Altura/profundidad (mm)
81
Carcasa de material
plástico
Longitud del cable de conexión (m)
1.5
Adecuada para iluminación de emergencia
Sí
Tensión nominal (V)
3.7 - 3.7
Grado de protección (IP)
IP20
Con fuente de luz
Sí
Luz intermitente función lámpara principal
No
Lámpara principal
LED no intercambiable
Potencia lámpara principal (W)
5
Potencia lámpara auxiliar (W)
5
Lámpara auxiliar
Otro
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
420
Type
HS5R
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1F141346
EAN
4013674139828
UBB
500581026530
UNSPSC
39100000
Artículo del fabricante nr
1600-0222