Luces de trabajo
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
1D445868
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
LED work lamp AREA LITE CO 65 W 6000 lm SCANGRIP LITE
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1D445868
Anchura (mm)
199
Portalámparas
Ninguno
Sección del conductor (mm²)
1
Tipo de conexión
Otro
Carcasa de color
Otro
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
199
Portalámparas
Ninguno
Sección del conductor (mm²)
1
Tipo de conexión
Otro
Carcasa de color
Otro
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Carcasa de material
plástico
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m)
5
Resistencia al impacto
IK07
Tensión nominal (V)
100 - 240
Grado de protección (IP)
IP54
Con cubierta protectora
No
Con fuente de luz
Sí
Con soporte para trípode
No
Temperatura de color (K)
6000 - 6000
Potencia máx. del sistema (W)
65
Color de la luz
Otro
Flujo luminoso (lm)
6000 - 6000
Grado de protección (NEMA)
Otro
Cubierta protectora de material
Otro
Con ruedas
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1D445868
EAN
5708997356371
UBB
500573980967
UNSPSC
32111503
Artículo del fabricante nr
03.5637