text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HG 2220 E 2200 W 80-630 degC 150-500 l/min STEINEL


Artículo No. 1C603696
Anchura 75
Altura 89
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Con control de temperatura
Longitud 337
Temperatura (°C) 80 - 630
Consumo nominal (W) 2200
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 75
Altura 89
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Con control de temperatura
Longitud 337
Temperatura (°C) 80 - 630
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 0.9
Volumen de aire (l/min) 500
Control del flujo de aire Posiciones
Tensión de alimentación (V) 220 - 230
Con indicación de temperatura
Type HG 2220 E

Números de artículo

Artículo No. 1C603696
EAN 4007841351700
UBB 500573992012
UNSPSC 40101601
Artículo del fabricante nr 351700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.