Cortadores de fregadero
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
1B879743
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
Countersink bit nominal diameter 12.4 mm length 35 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1B879743
Diámetro del eje (mm)
6.3
Longitud
35
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
12.4 - 12.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
6.3
Longitud
35
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
12.4 - 12.4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1B879743
EAN
4007140038234
UBB
500573985420
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
W102316