Bombas de agua
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
0Z622556
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
Submersible pump Ultra Zero 3000 l/h 3.1 m 80 W SICCE
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Z622556
Número de fases
1
Longitud del cable (m)
10
Altura estática máx. (mm)
3.1
Forma de la brida
Otro
Conexión eléctrica
Cable
Tensión nominal (V)
230 - 230
Frecuencia
50 Hz
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número de fases
1
Longitud del cable (m)
10
Altura estática máx. (mm)
3.1
Forma de la brida
Otro
Conexión eléctrica
Cable
Tensión nominal (V)
230 - 230
Frecuencia
50 Hz
Grado de protección (IP)
Otro
Material rodete/rueda de la bomba
Otro
Material carcasa motor
Otro
Calidad material carcasa motor
Otro
Potencia de entrada del motor (P1) por motor (kW)
0.08
Caudal volumétrico (BEP) (m³/h)
3
Conexión lado de salida estándar
Otro
Modo de funcionamiento nominal
Otro
Con protección contra marcha en seco
No
Tipo de control de velocidad
Otro
Control de velocidad del motor
Otro
Con sistema de corte
No
Material carcasa bomba
Otro
Circuito de la bomba
Otro
Calidad del material de la carcasa de la bomba
Otro
Adecuado para montaje en seco
No
Calidad del material del impulsor/rueda de la bomba
Otro
Diámetro nominal del lado de salida de la conexión
Otro
Lado de salida de la conexión
Otro
Lado de salida de la conexión de la etapa de compresión de brida
Otro
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Z622556
EAN
8011469989678
UBB
500573956884
UNSPSC
40151513
Artículo del fabricante nr
6000000181