Most bought products
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
0Z372088
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 - mm internal thread GANTER
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Z372088
Diseño
Palanca
Altura
54
Tipo de accesorios/componentes
Palanca
Longitud de rosca (mm)
10
Diámetro
21
Longitud
78
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Palanca
Altura
54
Tipo de accesorios/componentes
Palanca
Longitud de rosca (mm)
10
Diámetro
21
Longitud
78
Material
Acero
Tamaño de rosca (métrico)
10
Con pomo esférico
No
Métrico
Sí
Cónico
Sí
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
GANTER
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Z372088
EAN
4045525153035
UBB
500573953246
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
300-78-M10-SW