text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner wetCAT 116 E 1300 W 3333 l/min 238 mbar 16 l CLEANCRAFT


Artículo No. 0Y910965
Anchura 400
Altura 640
Profundidad 400
Volumen del depósito (l) 16
Longitud del cable (m) 8.5
Consumo nominal (W) 1300
Peso de la máquina (kg) 10.4
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 400
Altura 640
Profundidad 400
Volumen del depósito (l) 16
Longitud del cable (m) 8.5
Consumo nominal (W) 1300
Peso de la máquina (kg) 10.4
Control de potencia de aspiración Electrónico
Nivel de potencia acústica 71.2
Tensión 230 - 230
Color básico Otro
Presión negativa máx. (mbar) 238
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s) 55.55
Frecuencia 50 Hz
Longitud manguera aspiración (m) 2

Números de artículo

Artículo No. 0Y910965
EAN 4036351216704
UBB 500573934360
UNSPSC 47121604
Artículo del fabricante nr 7001120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.