text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 420-90 V TECH 360 l/min 10 bar 2.2 kW 230 V 50 Hz 90 l AEROTE


Artículo No. 0X050033
Color Otro
Anchura (mm) 18.8
Altura (mm) 46
Peso (g) 59
Presión máx. (bar) 10
Potencia del motor (kW) 2.2
Velocidad de rotación (1/min) 1200
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura (mm) 18.8
Altura (mm) 46
Peso (g) 59
Presión máx. (bar) 10
Potencia del motor (kW) 2.2
Velocidad de rotación (1/min) 1200
Nivel sonoro (dBA) 78
Tipo de motor Eléctrico
Tensión de conexión (V) 230
Frecuencia 50 Hz
Cantidad de suministro (kg) 0.23
Capacidad del depósito (l) 90
Con arranque y parada automáticos
Número de cilindros 2
Con protección del motor
Con muelle de seguridad No
Con válvula de salida
Con purgador de condensados
Conexión de manguera Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Tipo de lubricación Lubricado con aceite
Número de conexiones de salida 1
Móvil
Accionamiento Caja en V
Con válvula antirretorno No
Tamaño de conexión salida Otro
Type 25113601, Aerotec 420-90 V TECH

Números de artículo

Artículo No. 0X050033
EAN 4260479715768
UBB 500573906228
UNSPSC 40151605
Artículo del fabricante nr 2010179
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.