text.skipToContent text.skipToNavigation

Pelican (straight cutting) shears D218 overall length 300 mm ERDI


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Artículo No. 0V889370
Longitud de la hoja (mm) 62
Longitud 300
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 62
Longitud 300
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto

Descripción

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Números de artículo

Artículo No. 0V889370
UBB 500719114786
UNSPSC 27111506
Artículo del fabricante nr D218-300L
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.